サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 四角ビット
四角ビット 10本組 #3×85
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65171418
品番
13-FW
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ビスにくい込みにくい先端形状。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
3×85
全長(mm)
85
先端サイズ
3
本数
10本
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭