サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
シルバービット 両頭 10本組 #2×110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65171454
品番
AC-04
参考基準価格(税別)
¥2,335
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
(+)2×110(両頭)
全長(mm)
110
先端サイズ
#2
本数
10本
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭