- ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172197 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172197 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172197 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172197 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172197 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172197

ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 65172197 品番 -
参考基準価格(税別)¥374,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!
軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました!
わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です!
フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します!
塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現!
ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します!
引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)

使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1200 仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付) 最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 カップ容量(mL)600 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする