コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ミドルカットセーフティスニーカー
ダイヤル式ミッドカットセーフティースニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
65173649
品番
ZG-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
鉄鋼製先芯、ダイヤル式、軽量(片足約290g/26.0cm基準)。
用途
土木業、建築業、D運送業、一般作業、DIY
形状
ミドルカット
色
ホワイト×レッド
サイズ(cm)
24.5
標準質量(g/片足)
290/26cm
機能
軽量
材質(先芯)
鉄鋼製
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。