ダイヤル式ミッドカットセーフティースニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65173755 品番ZG-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼製先芯、ダイヤル式、軽量(片足約290g/26.0cm基準)。

用途土木業、建築業、D運送業、一般作業、DIY 形状ミドルカット グレー×ネイビー サイズ(cm)26.5 標準質量(g/片足)290/26cm 機能軽量 材質(先芯)鉄鋼製 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする