D-3657 【ディッキーズ】帆布リュックサック Dickies(ディッキーズ) 65174227 D-3657 【ディッキーズ】帆布リュックサック Dickies(ディッキーズ) 65174227 D-3657 【ディッキーズ】帆布リュックサック Dickies(ディッキーズ) 65174227 D-3657 【ディッキーズ】帆布リュックサック Dickies(ディッキーズ) 65174227

【ディッキーズ】帆布リュックサック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65174227 品番D-3657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

帆布素材、両サイドポケット、フロント小窓付き、背中メッシュ。

用途通勤、普段使い、エコバック、工具入れ、一般使用 材質帆布 グリーン サイズF
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする