Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の バッグ・キャップ
Dickies(ディッキーズ)の バッグ
Dickies(ディッキーズ)の リュック
【ディッキーズ】帆布リュックサック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65174236
品番
D-3657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
帆布素材、両サイドポケット、フロント小窓付き、背中メッシュ。
用途
通勤、普段使い、エコバック、工具入れ、一般使用
材質
帆布
色
ブラウン
サイズ
F
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。