G-バインド フリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 65175347 品番 1191587
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

上下に大型のクリップが付いたPOPクリップです。
多方向に可動できるジョイント機能付き。
角度可変のロック付きで、POPの角度の整列が簡単にできます。
大型クリップでバスケットなどにも設置可能。
クリップ有効範囲:上部 t0〜t7 / 下部 t0〜t35カゴ台車への表示。
商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化。

用途棚札、品名板表示用 バインド 材質ポリカーボネート、ABS 全長(mm)180 ブラック クリップ幅(mm)(有効範囲)上部:0〜7、下部:0〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする