バーベキューグリル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65176547 品番9010013
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

一体型折りたたみ式ポータブルカート。このグリルさえあれば、パーティの主役を飾ることも、BBQを 日常的に手軽に楽しむこともできます。
広いグリルエリア(2065cm2)。
ホーロー加工された鋳鉄製調理用焼き網。
折りたたみ時のふたの自動ロック機能。
ふた内蔵型温度計。
取り外し可能なオイルキャッチパン。
グリル部一体型サイドテーブル。
圧電式点火装置(乾電池不要)。

仕様総調理エリア:2065cm2、調理用焼き網タイプ:ホーローコーティング鋳鉄製調理用焼き網、ステンレススチール製バーナー×1、サイドテーブル×1、全天候型ホイール×2、ツールフック×3 質量(kg)22 燃料液化石油ガス(別売り使い捨てカートリッジ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ふたを開いた状態:127×111×66、ふたを閉じた状態:94×111×58.5 発熱量(kW/h)メインバーナー:3.8
注意
※燃料は液化石油ガス(別売り使い捨てカートリッジ)をお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする