アズツール耐切創サンディコート手袋 レベル3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード65181148 品番-
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。

材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル サイズL タイプ手の平コート 入数(双)1 機能耐切創 色(手首部) アズワン品番4-1305-02 耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする