アズピュアPUクール手袋 ハイグリップ 10双入

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 65181175 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。

材質ポリエステル100%、コーティング部/PU(ポリウレタン) サイズM タイプ指先コート 入数(双)10 機能通気性 色(手首部) アズワン品番4-3077-03
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65181175
2022-06-10
用途:
装置組立て・調整・メンテナンス
製造業

昔から使っていますが、これが一番使いやすいです。
フィット感、指先のグリップは、私には合っています。
レンチを回しても巻き込まないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする