- アズピュアPUクール手袋 ハイグリップ 10双入 アズピュア(アズワン) 65181193 - アズピュアPUクール手袋 ハイグリップ 10双入 アズピュア(アズワン) 65181193

アズピュアPUクール手袋 ハイグリップ 10双入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズSS 注文コード65181193 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。

材質ポリエステル100%、コーティング部/PU(ポリウレタン) サイズSS タイプ指先コート 入数(双)10 機能通気性 色(手首部)オレンジ アズワン品番4-3077-05
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65181175
2022-06-10
用途:
装置組立て・調整・メンテナンス
製造業

昔から使っていますが、これが一番使いやすいです。
フィット感、指先のグリップは、私には合っています。
レンチを回しても巻き込まないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする