展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 備考501711501,SUCTION L145 注文コード65181316 品番501711501
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は備考など27種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply

用途部品の交換に 備考501711501,SUCTION L145 部品名称パイプ 適合品番BCZ275A-GW-DC 展開図部品No.21 関連部品【部品グループ】Fuel supply
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65180975
2024-08-15
用途:
予備バーツとして。

本刈払機は濾過性の高いフィルターが装着されており、近所のホムセンでは売られておりません。ネットで探すと異常に高額。こちらが本当の正価で売られているようでしたので購入しました。純正品なので問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
65180975
2024-08-04
用途:
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DCのメンテナンス
農・林・水産業

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GWのエアークリーナーの在庫をきらしていると農機具屋さんにいわれ、ホームセンターにも無くこちらで購入することができました。思っていたより早くに届き満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする