アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
65181333
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
サイズ
LL
材質
超高強度PE(ポリエチレン)
規格
EN388:2003規格
耐切創性
3
機能
伸縮性、耐候性
入数(双)
1
色(手首部)
黄
アズワン品番
4-3165-01