アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード65181769 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。

サイズS 混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 表面抵抗率(Ω)10^6〜^9/□ 総丈(cm)140 胸囲(cm)51.5 裄丈(cm)78.5 股下(cm)66 仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き アズワン品番4-3174-01
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※フード・手袋・靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする