吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の ガイドポスト
伸縮2段式スノーポール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65182216
品番
ADL-180M-OS
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途
道路や駐車場に使用。
材質
下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱
色
反射シート:赤色
高さ(mm)
1800
規格
反射板:片面反射
段数
伸縮:2段式
寸法(Φmm)
反射板:100
巻数
上部支柱反射シート:2段巻き
支柱径(Φmm)
下部:89、上部:76
色(反射板)
白色
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。
※車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。
※支柱を伸ばす時に手や指をはさまないよう注意して施工してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません