まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
ポリエチレンロープ(3打ち)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
65182478
品番
PE-10X200-DBRN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。
フェンス・柵用ロープとして最適です。
カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
こげ茶
質量(g)
10000
仕様
両端テープ止め、丸巻
種類
3ツ打
包装形態
丸巻
用途
柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。
切断荷重(kN)
約7.9(約800kgf)
注意
※フェンス、柵用のロープです。
※強度の必要とする用途には使用しないでください。
※トラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。