PE-12X200-DBRN ポリエチレンロープ(3打ち) まつうら工業 65182487 PE-12X200-DBRN ポリエチレンロープ(3打ち) まつうら工業 65182487

ポリエチレンロープ(3打ち)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 65182487 品番 PE-12X200-DBRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。
フェンス・柵用ロープとして最適です。
カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。

太さ(Φmm)12 長さ(m)200 材質ポリエチレン こげ茶 質量(g)約14400 仕様両端テープ止め、丸巻 種類3ツ打 包装形態丸巻 用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。 切断荷重(kN)約11(約1120kgf)
注意
※フェンス、柵用のロープです。
※強度の必要とする用途には使用しないでください。
※トラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする