低圧シート

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65182819 品番 YS-210-01-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,880 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。
透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。

電圧(V)交流600以下・直流750以下 寸法(mm)850×2200 質量(g)440 備考マジック・ハトメ付
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65182828
2023-01-05
用途:
教育実習用

作業場の大きさによって変えられることと、視認性が良いのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする