アンテナ分波器 TV用 4K8K対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65183484 品番DH-ATS48K05BK
参考基準価格(税別)¥4,612 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。

ブラック 長さ(m)各0.5 コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など プラグ金メッキプラグ シールド3重シールド ケーブル径(Φmm)3.6 パッケージブリスターパッケージ ケーブルタイプ極細やわらかタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65183484
2019-11-26
用途:
テレビ鑑賞

スタイリッシュでケーブルも細いので、取り回しもよく良い感じです。
1か月程の使用ですが、今までのところ全く問題あありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする