375KGVBL ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア) 65183546 375KGVBL ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア) 65183546 375KGVBL ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア) 65183546 375KGVBL ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア) 65183546 375KGVBL ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア) 65183546

ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65183546 品番 375KGVBL
参考基準価格(税別)¥9,424 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。

用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし サイズL 入数(双)1 機能防振・耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする