三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65183625 品番 CABLE-TE40/FLK40H/2.0M-J-M1-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ
長さ0.3m

用途
三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用!
ケーブル長さバリエーション 0.3m〜5.0mまで選択可能!
ケーブル長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする