展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 キャブレター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
スクリュー
ガスケットキット
プラグ
リング
バルブ
キャブレター
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65183766
品番
185081530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 キャブレター
用途
部品の交換に
備考
185081530
部品名称
スクリュー
適合品番
BCZ300ST-EZ
展開図部品No.
23
関連部品
【部品グループ】キャブレター
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65183766
185081530
65137128
185081530
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
ゼノア
1個
¥
409
税込
¥
450
同じ部品番号185081530です。