牛床革 レザーメイト・ソフトグラブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65184009 品番 GP-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厳選された素材で耐久性があり、柔軟性を与える特別ななめし加工を施した革です。作業だけじゃない!様々なシーンで活躍する牛床革手袋です。親指付け根に革アテで補強。内側に布を取りつけ快適な肌触り。独自の裁断で指先が使いやすい。

サイズL 全長(cm)約26.0 手の平幅(cm)約11.9 材質本体:牛革、裏生地:ポリエステル・綿 イエロー 加工なめし加工 機能耐久性・柔軟性 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途鉄工・金属業・建築土木・アウトドア
注意
※現在の皮革染色技術では摩擦・水による多少の脱色はさけられません。手袋の色が手についたり、衣類等に色移りする場合がございます。ご使用の際には十分ご注意ください。※体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがありますので、異常を感じたら使用をやめてください。※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジンなど)や油は浸透しますので使用しないでください。また水や油が付着すると滑りますので十分注意してください。※80℃以上の品物には直接触れないでください。また火のついたもの(木炭等の燃料)には、絶対に触れないでください。やけどや焼損の原因になります。※手袋をした状態であっても、加熱されたもの(鍋や鉄板等の本体など)に直接ふれることはお避けください。手袋が濡れている状態では、熱いものに触れないでください。※火または温度の高いものに近づけると、変形・変質することがあります。※刃物や尖ったものに直接触れると破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。※回転体をともなう作業には巻き込まれるおそれがありますので、使用しないでください。※電気に対しては絶縁性はありませんので注意してください。※商品の特性上、摩擦により手袋表面が削れることがあり、粉が衣服などに付着することがあります。付着した場合は、はたいて落としてください。※洗濯機や乾燥機は使用しないでください。※洗濯は、1.石鹸で汚れを洗い流し、よくすすいでください。2.ぬるま湯と市販の柔軟仕上げ剤の混合液を商品にしみ込ませてください。3.タオルや紙などで水分を十分取ってください。4.形を整えて風通しのよい陰干ししてよく乾かせてください。※直射日光の当たる場所、高温多湿になるところ、屋外に放置しないでください。変質や劣化、カビが発生する原因になります。※使用後は、陰干ししてよく乾いてから風通しのよい場所で保管してください。※水・雨や雪・汗などで内側部分が濡れた場合、乾きにくい場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする