ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
2WAYサンバイザー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184605
品番
YCH-062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タレ付きサンバイザー。タレは使わない時は外せて通常のサンバイザーとしても使用できます。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
本体(ツバ):PVC100% たれ:ポリエステル100%
寸法(mm)
230×230×330
色
アソート
注意
※色・柄は選べません