M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 65186425 M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 65186425 M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 65186425 M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 65186425 M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 65186425 M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 65186425

M18 ワークライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186425 品番M18 TAL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載
2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載
耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載
2200 lmのエリアライト搭載
1000 lmのタスクライト搭載
壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き
最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載
ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm
ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm
ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm
ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm
ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm
ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm

質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)23.4 連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-82 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
この動画は、1人が参考にしています。
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする