M18 HUP700R-0 JP M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツール 65186468 M18 HUP700R-0 JP M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツール 65186468 M18 HUP700R-0 JP M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツール 65186468 M18 HUP700R-0 JP M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツール 65186468 M18 HUP700R-0 JP M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツール 65186468

M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186468 品番M18 HUP700R-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。
*2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比)
最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載
計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断
1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能
IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能
バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化
PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。

質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時) フィルター圧力:PFM 電源電圧(V)18 流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4 アズワン品番65-0279-86 供給空気圧(bar[psi])700[10000]
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする