※パッケージ

FAB50007 布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm Sewline 65186863 FAB50007 布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm Sewline 65186863

布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 65186863 品番 FAB50007
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。

芯径(mm)0.9 芯色 商品タイプ替芯
注意
※生地によっては消えにくい場合もございますのでご使用前に生地端にてテストをしてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-08
用途:
洋裁時の印つけに
製造業

シャーペン式のチャコを使ってから細くて書きやすく正確に線を引けるのでこれ一択です!
なかなか売っていないのでモノタロウさんでリピしています。白も使っていますが他の色も試そうと思っています。

対象商品:
65186879
2022-12-20
用途:
色の濃い布をカットする前に、印をつけたい時に使用しています。
その他業種

とても描きやすく、ラインが見易い所がとても使い勝手が良いと思っています。強く力を入れて描くと芯が折れてしまう時もあるのですが、これまで色々な商品を試していたのですが、この商品を最も重宝しています。

対象商品:
65186879
2022-06-27
用途:
縫製作業の印付け
医療・福祉・介護関連業

あるとないとでは作業効率に大きく響くツールです。無くてはならないもの。お安く購入できて有難いです。色の濃い布には白が見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする