FAB50027 自然に消えるペン 0.8mm Sewline 65187019 FAB50027 自然に消えるペン 0.8mm Sewline 65187019

自然に消えるペン 0.8mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65187019 品番FAB50027
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

書いたしるしが1日〜10日前後で消えるペンです。
(湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。)
ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに
書けるため、布を傷めず細く書くことができます。
また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。
従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので
残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい
経済的ではありませんでした。
この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク
全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、
経済的です。

芯径(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
縫製作業のステッチラインの墨付けに使用
株式会社マルニファニシング 様

家具の縫製時に、ステッチラインを入れる際、目印として使用、後で消す必要が無く重宝しています。

対象商品:
65187019
2025-12-12
用途:
型紙を生地に写すとき
教育・研究機関

何よりも細さが良い!他のチャコペンとは比べものにならないぐらい使い勝手が良く気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする