3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAB50047 布用チョークペンシル 1.3mm Sewline 65187116 FAB50047 布用チョークペンシル 1.3mm Sewline 65187116

布用チョークペンシル 1.3mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65187116 品番 FAB50047
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別) 値下げ
229

専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での
引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。
芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・
刺繍などに最適です。
書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。
すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン
スティック消しゴム」をご使用ください。
色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。

注意
※替芯はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65187125
2023-06-08
用途:
ソーイング
サービス業

細い線が書けるので使い勝手が良いです。替え芯もあればなお良いと思うので、ぜひ販売して欲しいと思います。

対象商品:
65187107
2021-12-31
用途:
縫製作業の必需品

取り扱いを始めてくださって、感謝です!よくある芯0.7mmに比べてポキポキ折れにくいので、1.3mmしか使わなくなったのですが、取扱店が少なくて不便でした。縫製業ですが、ミシン関係の商品も増えてきて、モノタロウ便利になってきました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする