消臭・防水ベッド敷パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65187816 品番 a25061
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

マットレス(布団)と敷きパッド(またはシーツ)の間に敷くことで、マットレスを汗や汚れから守ります。
水を通さない防水タイプ。
中にアレルプルーフシートを入れていますので、消臭効果とアレル物質を不活性化させる効果があります。

材質表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステルわた200g/m2・アレルプルーフシート、裏生地:防水(TPU) サイズセミダブル 質量(g)約1140 機能消臭、防水 寸法(幅W×奥行D)(cm)約120×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする