クリアテクノ
クリアテクノの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
クリアテクノの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65188157
品番
CT135 WL-F
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズ
用途
高圧洗浄機
定格圧力(MPa)
13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:47×41×43
ホース長さ(m)
洗浄ホース:1/4×7.5
最大圧力(MPa)
16.2
噴出量(L/min)
456
関連資料:
(5.2MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません