展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 備考BKZ275 部品名称デカール 注文コード65188246 品番578795073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は備考・部品名称など27種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル2

用途部品の交換に 備考BKZ275 部品名称デカール 適合品番BKZ275 展開図部品No.25 関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65188246 578795073 65188237 578795073 ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア 1個 259 税込285 同じ部品番号578795073です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする