展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 備考21.5x24x1500, LONG 部品名称チューブ 注文コード65188316 品番582705802
参考基準価格(税別)¥10,870 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は備考・部品名称など41種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に 備考21.5x24x1500, LONG 部品名称チューブ 適合品番BKZ275 展開図部品No.15 関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
仮払機の部品交換
飲食業

近所のコームセンターでは購入できず、ネットで探していたところモノタロウさんにヒットしました。使用する機種に合うかどうかの事前相談の回答も早く、送料込みで良心的な価格でありましたので購入に至りました。パーツは全く問題なく使用できています。益々の豊富な品揃えと低価格を期待しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする