曜日別特売
DG-S7S ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ 65188559

DG-S7S ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ 65188559
DG-S7S ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ 65188559
DG-S7S ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ 65188559

ダイヤモンドグレイス 7点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65188559
品番
DG-S7S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。

色
シルバー
セット内容
フライパン26cm、なべ20cm、炒めなべ25cm、エッグパン、ガラスふた20cm・26cm、マルチハンドル
材質
本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
質量(g)
4700
サイズ(cm)
フライパン:26、なべ:20、炒めなべ:25
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エッグパン:200×140
表面処理
フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×308×227
満水容量(L)
フライパン:3.3、なべ:2.4、炒めなべ:3.2、エッグパン:1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする