USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65189103 品番AVC001BTBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。

仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)130 ケーブルコネクタUSB-C、VGA オス形状USB Type-C メス形状USB-C、VGA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする