曜日別特売
AVC002BTBK USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン) 65189119

USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65189119品番AVC002BTBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。

仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする