曜日別特売
F2CD084BT0.8MBK Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m BELKIN(ベルキン) 65189304

Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65189304品番F2CD084BT0.8MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス
最大40Gbpsのデータ転送
最大100Wの電力供給
Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート
Thunderbolt対応

セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサートブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする