昭光物産
昭光物産の グレーチング・排水設備商品
昭光物産の マンホール
樹脂製マンホール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65190284
品番
JM-300B 丸枠セット
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
310
質量(kg)
2.1
タイプ
丸枠セット
外径(Φmm)
370
寸法(Φmm)
(蓋枠)約328
安全荷重(kg)
200
注意
※自動車の乗り上げには対応していません。
※防臭機能がないため、便槽用としてはご使用できません。