昭光物産
昭光物産の トラック輸送・運送用品
昭光物産の 荷台保護
昭光物産の 荷台マット
軽トラック用ゴムマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65190406
品番
3mm
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
高いクッション性で衝撃を和らげます
モノタロウではこんなお得な商品も!
荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
幅(mm)
2010
長さ(mm)
1400
厚さ(mm)
3
適合車種
軽トラ
質量(kg)
11
材質
合成ゴム
色
黒
用途
軽トラックの荷台用マットです
注意
※素材の特性上、色移りする恐れがあります。取扱いにご注意下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※火気のそばに置かないで下さい。