bio cera ECO洗濯ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65190467 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通常の汚れは洗剤不要!洗濯するときに入れるだけ!
特殊セラミックと柔らか洗濯ボールのW効果で洗濯効率を良くし、
赤ちゃんにも優しく、洗剤代も節約できます。
新開発の深海ミネラルセラミックボールを含む5種類のセラミックで
水道水を洗浄力のある水に変え汚れを落としやすくします。
また、使い続けることで洗濯槽の裏にカビが繁殖しにくい環境をつくります。
抗菌効果で部屋干しの時のイヤな臭いも減少し、洗濯物がソフトに
仕上がり静電気も減少します。
残留塩素が減るのであかちゃんにも安心です。
洗濯機全機種対応。
1日1回の洗濯で約3年ご使用になれます。

成分(1)備長炭入りアルカリイオン・セラミックボール、(2)トルマリン・セラミックボール、(3)深海ミネラル・セラミックボール、(4)重曹セラミックボール、(5)抗菌セラミックボール 材質エラストマー 質量(g)約190 色(柄)備長炭 寸法(Φcm)約Φ10.2(ボール部:約Φ8.3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする