メイホー
メイホーの 理美容小物
メイホーの クロス/刈布
メイホーの シャンプークロス
メイホー3047 バックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(160g)
注文コード
65190817
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
定番人気、安定のロングセラーバックシャンプークロス。
色
ブルー
首廻り(cm)
28〜52対応
材質
ナイロン・特殊ポリエチレン
加工
防水・レーザー加工
サイズ(cm)
98×82