樹脂連結ドーリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65191054 品番PD-427-3SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

位置調整可能な折畳み式位置決めガイド搭載。位置決めガイドは各種コンテナに合わせて最適な位置に調整可能。
積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。
キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけでしっかり固定。
位置決めガイドを立てたままでもスタッキングOK。
位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。
微音キャスターによるすぐれた操作性に加え、キャスター取付けにはボルトレスロックを採用。
縦横に連結できるため、大きな荷物やかさばる大箱の運搬にも対応。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)420×680 荷台寸法(幅)(mm)680 床面高さ(mm)120 荷台寸法(奥行)(mm)420 質量(kg)3.3 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 用途各種コンテナの搬送台車として 仕様微音キャスター、スベリ止付 アズワン品番64-3963-65 特性スタッキング可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする