曜日別特売
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149

PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149
PLA-11560_PD L1000 スキマケアS パネフリ工業 65191149

スキマケアS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1本(1000mm)注文コード65191149品番PLA-11560_PD L1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3~5mmの隙間に対応。差し込むだけで隙間を塞ぐスキマケア。長さをあわせてはさみで切って差し込むだけで、誰でも簡単に取り付けが可能です。両面テープ付きで確実に固定し、垂直方向でも使えます。汚れた場合は水洗いも可能です。取り付け後は水滴水しぶきほこりの侵入を防ぎ、そこから発生するカビやダニを抑制。隙間に物を落とすこともなくなります。洗面台にかかる部分は1cm~1.5cm程度なので他社製品に比べ見た目もスッキリ。穴があいたり、汚れたコーキングの代わりにも。またクロスや壁紙の破れ、断裂、裂け目にもご使用頂けます。(※深さや幅、すき間が直線状であることなど条件があります。)ついつい置いてしまう指輪や鍵、ポケットの小銭や子供のリボン、髪留め、ピンなど。隙間に小さなものが落下するのを防ぎます。軟質と硬質の樹脂の組み合わせで、柔らかいけどコシのある軟質樹脂が壁面にぴったりフィットしてスキマをふさぎます。ゴム製パッキンに比べ、薄くコンパクトなデザインなので違和感なく洗面台やキッチンに馴染みます。手間と時間のかかるコーキング作業も、スキマケアなら一瞬できれいな仕上がりに。

用途洗面所横の隙間、キッチンと壁の隙間、家具と壁の隙間ふさぎに。材質ABS樹脂・非塩ビエラストマー長さ(mm)1000ブラウンサイズ(mm)適応隙間:3~5
注意
※製品への影響の為、シンナー・トルエンは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする