ダミー防犯カメラ(ドーム型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65191359 品番11320-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。
不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。
両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。
ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。

用途屋内使用の防犯対策用として。 付属品取付用金具 材質ABS 形状ドーム型 ブラック 底径(Φmm)約1.1 使用場所屋内 アズワン品番65-1339-04
注意
※本製品はダミーカメラです。撮影などカメラ機能は有しておりませんのでご注意ください。
※本製品使用の上での盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※防水仕様ではございませんので、雨や水のかかる環境下ではご使用にならないでください。※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※電池は付属しておません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする