※使用例
セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ヘルメット
セーフラン安全用品の ヘルメット関連商品
セーフラン安全用品の インナーキャップ ヘルメット用
使い捨てヘルメットインナー紙帽子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
65191404
品番
12790
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
衛生的な使い切りタイプでヘルメット内を清潔に保ちます。
来客へのヘルメット貸し出しの際などに重宝します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
帽子 紙製 使い捨て
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
用途
ヘルメット内、頭髪の汚れ防止や使い回しヘルメットによる衛生面の確保に。
材質
紙製
色
ホワイト
サイズ(cm)
約58
注意
※紙製の使い捨てタイプとなります。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※本品は汚れ防止や衛生用です。頭を保護するものではございません。
※頭皮などに異常がみられる場合は、すぐに使用をやめ専門の医師に相談してください。