曜日別特売
RM-J ラッシング武蔵Jフック型タイプ 結一産業 65191569

RM-J ラッシング武蔵Jフック型タイプ 結一産業 65191569
RM-J ラッシング武蔵Jフック型タイプ 結一産業 65191569

ラッシング武蔵Jフック型タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード65191569品番RM-J
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

JIS B 8811準拠。
荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した
「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。
いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mの
それぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッ
シングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。
また常に2種類のラッシングベルトも必要です。
しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズ
のベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング
本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使う
ことが出来ます。
手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る
超便利アイテムです。

用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)1+0.7ベルト長さ巻取側(m)6破断荷重(kg)4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする