※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、部品での販売になります
工進
手回しドラムポンプ LP-32 部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
内容量
1個
仕様
1台あたりの必要個数 4個
部品番号
893755032
注文コード
65191675
品番
オイルシール
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・部品番号
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途
部品の交換に
仕様
1台あたりの必要個数 4個
規格
TC12.28.7NBR
適合品番
LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
部品番号
893755032
展開図部品No.
15
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65191675
オイルシール
43180824
オイルシール
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
工進
1個
¥
319
税込
¥351
同じ部品です。