OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の その他ボルト
キャスター用ビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(32本)
注文コード
65192147
品番
HP1268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。
十字穴が深いので打ち込みが楽。
締めすぎ防止のセレート付き。
用途
キャスターの締結に。
種別
全ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
20
表面処理
3価クロメート
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
頭部
鍋頭
太さ(mm)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。