ストッパーユニット モノリー専用(Monolley)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65192226 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。
視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。

用途モノリー専用品 質量(kg)0.9 高さ(mm)77 材質(本体)スチール(メッキ) 縦(mm)134 横(mm)446 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※正しく取り付け、台車の使用上の注意を守って使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
工具、道具等を 現場に運ぶ
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

【モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) 】を昨年10月に購入して使用しています。軽くて台車いっぱいに荷物が載せれるのは嬉しいですが、今まで使用してきた台車と比べると、寸法は同じなのになぜか先端を壁(エレベーターに乗った時など)にヒットさせてしまいます。
軽すぎるので少しの傾斜で台車が動いてしまいます。やはりストッパーが必要なので、後片付けで購入しました。ストッパーの出っ張りも無く、ボルトで調整できるスグレモンですね。とても重宝しています。

対象商品:
65192226
2024-11-23
用途:
商品運搬、引越し

本体は軽くて丈夫、静かで滑らかな動きで大満足です♪
ただ滑らかに動き過ぎて、、ストッパー付きにすれば良かったです。。
なので追加で購入しました。

1人が参考にしています
2024-03-01
用途:
取引先への納品
製造業

取引先搬入口が傾斜あり、荷物の搬入に危険が伴うため購入取付。
取り付けは簡単にでき満足しています。
もう一台あるので追加購入します。

対象商品:
65192226
2022-05-25
用途:
納品や現場工具の運搬

ストッパーなしのモノリーを購入後、想像以上に滑りの良い台車だったため
ストッパーが必要と判断し購入。
インパクトとM6とM8のソケットを所持しているため難なく取り付けできたました。
しかし、工具がない場合には相当苦労すると思われます。
ストッパーの別購入は割高なため、素直にストッパーが必要かも?と思われる方は
最初から素直にストッパー付きのモノリーを購入したほうが安くつきます。

9人が参考にしています
対象商品:
65192226
2021-10-28
用途:
機材の搬入

動きの良い台車はブレーキが無いと目を離したすきに走るので購入。
取付は大変です、ブレーキ付きの購入をおすすめします。
値段もモノタロウ価格では無いと思います。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ストッパー無しのモノリー本体に後付けする事は出来るでしょうか。
回答:
可能です。
2024-02-07
質問:
モノリー以外の台車への取り付けについて、寸法や仕様上問題なさそうでも取り付け不可でしょうか。
回答:
モノリー専用のストッパーユニットになります。
他の台車への取り付けはご遠慮願います。
2024-02-07

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする